STANLEY AFBREEKMES MPP QUICK SNAP 18MM BULK

mes Snijder

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Stanley:STHT10501-1
Rubix:A0546967
EAN:3253561105012
STANLEY AFBREEKMES MPP QUICK SNAP 18MM BULK
brand logo

Technische samenvatting

Type bladensnap
Breedte blad18 mm
Lengte155 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : STANLEY AFBREEKMES MPP QUICK SNAP 18MM BULK


Sterke punten

-Verbeterde messendiepteregeling
Schuifvergrendeling voor snelle en intuïtieve instelling van de mesdiepte
Roestvrijstalen messenschacht voor duurzaamheid
Splintervrije kunststof behuizing met vergrendelingswiel
Ergonomisch ontwerp voor een stevige en veilige grip
Handgreep van biomateriaal voor extra gripcomfort en veiligheid
Recess in de handgreep
Inbegrepen 1 afbreekmes 18 mm
Uitgepakt
brand logo

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Type bladensnap
Breedte blad18 mm
Lengte155 mm
Gewicht97 g
Materiaalplastic (lichaam);roestvrijstalen blad (lemmet)
€ 119,76 excl. BTW
/ 12 stuks
€ 144,91 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen