Referenties
Stanley:FMHT10592-0
Rubix:A0546974
EAN:3253560105921

Documenten
Productdetails : STANLEY FM AFBREEKMES QUICK SNAP SCHROEFKNOP 18MM
Met dit FATMAX® 18 mm afbreekmes met wielvergrendeling, dat is voorzien van een ingebouwd mechanisme voor eenvoudiger en veiliger gebruik, kunt u altijd snel een mesje afbreken. U hebt geen extra gereedschap nodig om het afbreekmesje af te breken en te verwijderen. U hoeft alleen maar het mesje op de indicatielijn te plaatsen, de bovenste knop omhoog te drukken om het af te breken en verder te snijden met een nieuw, scherp mesje. Voor het gemak houdt het afbreekmesje het mesje na het afbreken stevig vast met een geïntegreerde magneet.
Sterke punten
•ONTWORPEN VOOR GEBRUIKSGEMAK EN VEILIGHEID: Mesbreekmechanisme voor snel en eenvoudig breken van het mes met geïntegreerde magneet
LANGDURIGE SCHERPTE VAN HET MES en probleemloze vervanging met ingebouwde breeklijnindicator die helpt bij het uitlijnen van het mes voor een zuivere mesbreuk
PROFESSIONELE DIEPTEBEDIENING met wielvergrendeling voor naadloze, intuïtieve instelling van de mesdiepte
LANGDURIGE SCHERPTE VAN HET MES en probleemloze vervanging met ingebouwde breeklijnindicator die helpt bij het uitlijnen van het mes voor een zuivere mesbreuk
PROFESSIONELE DIEPTEBEDIENING met wielvergrendeling voor naadloze, intuïtieve instelling van de mesdiepte

Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type bladen | veiligheid |
| Breedte blad | 18 mm |
| Lengte | 165 mm |
| Materiaal | roestvrij staal |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 18,13 excl. BTW
/ stuk
€ 21,94 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden