STANLEY FATMAX AFBREEKMES METAAL 18 MM 0-10-421
Afbreekmes FatMax Metaal 18mm
Zie technische informatieReferenties
Stanley:0-10-421
Rubix:10132614
EAN:3253560104214

Productdetails : STANLEY FATMAX AFBREEKMES METAAL 18 MM 0-10-421
Sterke punten
• 18mm afbreekmes met 8 segmenten voor efficiënte en nauwkeurige snijbewegingen
• Gegoten zink behuizing voor sterkte en duurzaamheid
• Gestroomlijnd design voor een goede controle en nauwkeurigheid
• Zelfvergrendelend messchuifsysteem
• Ingebouwd eindkapje om messegmenten af te breken
• Broekklem
• Lengte 155mm
• Gegoten zink behuizing voor sterkte en duurzaamheid
• Gestroomlijnd design voor een goede controle en nauwkeurigheid
• Zelfvergrendelend messchuifsysteem
• Ingebouwd eindkapje om messegmenten af te breken
• Broekklem
• Lengte 155mm

Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 2 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 140 g |
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 19x76x212 mm |
| Gewicht verpakking | 143 g |
| Type bladen | afbreekbaar |
| Breedte blad | 18 mm |
| Lengte | 155 mm |
| Materiaal | zink |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 12,69 excl. BTW
/ stuk
€ 15,35 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden