FESTO VOETBEVESTIGING VAME-B10-25-A 2293485

VAME voetbevestiging

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Festo:VAME-B10-25-A
Rubix:05131664
Fabrikant:2293485
EAN:4052568264703
FESTO VOETBEVESTIGING VAME-B10-25-A 2293485
Technische samenvatting
Typevoetbevestiging
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : FESTO VOETBEVESTIGING VAME-B10-25-A 2293485


voetbevestiging VAME-B10-25-A corrosiebestendigheidsclassificatie CRC = 2, max. aanhaalmoment = 0,6 Nm, productgewicht=130 g, materiaalspecificatie = conform RoHS, materiaalgegevens beugel = (* staal, * gegalvaniseerd)

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Typevoetbevestiging
Aangepaste tariefcode84818079
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
16,36 excl. BTW
/ stuk
19,80 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden