ERMETO TERUGSLAGKLEP RHD28ZLCF

Parker Hannifin

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Parker:RHD28ZLCF
Rubix:A0073754
Fabrikant:RHD28ZLCF
ERMETO TERUGSLAGKLEP RHD28ZLCF

Technische samenvatting

Typeterugslagklep
Bedrijfsdruk250 bar
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : ERMETO TERUGSLAGKLEP RHD28ZLCF


Parker terugslagkleppen met nominale drukwaarden tot PN 420 bar bieden een breed scala aan types, waardoor ze zeer flexibel zijn.
De verscheidenheid aan types begint met het artikel RHD met buisaansluiting aan beide zijden, de RHV/RHZ met buisaansluiting naar male stud, RHDI met binnendraad aan beide zijden, RVP met ventielpatronen tot en met de I-TL met interne ventieldelen.
De terugslagkleppen zijn verkrijgbaar in staal, roestvast staal en messing. Afdichtingen in NBR of FKM zijn op aanvraag verkrijgbaar.
Parker terugslagkleppen zijn allemaal verpakt tegen verontreiniging.
Parker terugslagkleppen kunnen worden gebruikt voor hydraulische olie, laagontvlambare hydraulische vloeistoffen (uitgezonderd voor types HFC; voor HFD-types zijn FKM-afdichtingen noodzakelijk). Luchtdruk getest. Niet geschikt voor stoom, brandbare/explosieve gassen of zuurstof.
Markten:
• Automotive
• Defence
• Energy
• Environment
• Industrial
• Infrastructure
• Machine Tools
• Materials Handling
• Mobile
• Oil and Gas
• Power Generation
• Process
• Transportation
• Water
Toepassingen:                                                                                                                                            
• Geschikt voor algemene hydraulische toepassingen.


Kenmerken/voordelen van terugslagkleppen:
• De nauwkeurige werking van Parker terugslagkleppen is miljoenen keren bewezen en staat garant voor de betrouwbaarheid van dit productassortiment.
• Gecombineerde zachte en metalen afdichting – lekvrij door de zachte afdichting bij de kegel en de door metaal ondersteunde afdichting bij de kegel – vergroot de veiligheid van het product en de gehele hydraulische toepassing.
• Het gebruik van Parker terugslagkleppen is flexibel dankzij het brede assortiment artikelen.
• Voor nog meer toepassingen zijn interne onderdelen in roestvast staal met FPM ook leverbaar.
• Parker terugslagkleppen zijn allemaal verpakt tegen verontreiniging, wat de kwaliteit en betrouwbaarheid van deze producten verbetert.
Aandrijvingstype: Mechanisch
Materiaal behuizing: Staal
Configuratie: n.v.t.
Aansluiting 1 maat: 28
Aansluiting 1 maat: n.v.t.
Aansluiting 1 buitendiameter: 28 mm
Aansluiting 1 type: EO 24° conusuiteinde
Aansluiting 1 type: 24° conusuiteinde
Aansluiting 2 maat: 28
Aansluiting 2 maat: n.v.t.
Aansluiting 2 buis buitendiameter: 28 mm
Aansluiting 2 type: EO 24° conusuiteinde
Aansluiting 2 Type: 24° conusuiteinde
Aansluiting 3 Afmeting: n.v.t.
Aansluiting 3 Type: n.v.t.
Openingsdruk: 1
Divisie: Hogedrukconnectoren Europa-verdeling
Stroomrichting: n.v.t.
Constructiematerialen: Staal
Maximale stroomsnelheid: n.v.t.
Maximale werkdruk: 250
Maximale bedrijfstemperatuur: +120
Minimale bedrijfstemperatuur: -40
Montagetype: Schroef
Nominale binnendiameter: 23 mm
Optionele accessoires: Voorgemonteerd met EO-2 functionele moer
Productserie: Light
Producttype: Terugslagklep voor 2 buizen
Afdichtingsmateriaal: NBR
Afdichtingsmateriaal: n.v.t.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Typeterugslagklep
Bedrijfsdruk250 bar
Aangepaste tariefcode84813091
€ 179,57 excl. BTW
/ stuk
€ 217,28 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen