SMC SMOORVENTIEL AS2301F-02-08SA

Debietregeling

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:AS2301F-02-08SA
Rubix:05276779
Fabrikant:AS2301F-02-08SA
SMC SMOORVENTIEL AS2301F-02-08SA

Technische samenvatting

Type koppelinggehoekte aansluiting met snelkoppeling (push-in) voor buis ø8 mm ; schroefdraadaansluiting r 1/4 ; optie s (met dichtmiddel)
Typeuniverseel (gehoekte uitvoering) ; instelling bij de uitlaat (meter-out)
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC SMOORVENTIEL AS2301F-02-08SA


Lichtgewicht, compact en precisieregeling maken deze snelheidsregelaars de juiste keuze voor vele zware toepassingen. Deze snelheidsregelaars worden aangeboden met in-line en elleboogconstructie voor de ruimste keuze voor uw unieke toepassing. Standaard worden borgmoeren meegeleverd voor vereenvoudigde montage. Schroefdraadmaten variëren van M3 tot 2 en zijn verkrijgbaar in zowel inch (NPT) als metrisch R/Rc (PT).
•Port Size: M5, 10-32 UNF, 1/8, 1/4, 3/8, 1/2
•Applicable Tubing O.D.: Ø 3.2 to Ø 16 mm and Ø 1/8" to Ø 1/2"
•Operating Pressure Range: 0.1 to 1 MPa.

Clean Series: None
Body Size: 2 (1/8, 1/4)
Type: 3 (Universal)
Control Type: 0 (Meter-out)
Thread Type: R or Metric
Port Size: 02 (1/4)
Across Flat [H]: Body Size 1
Body Size 2, 3, 4 None:
Applicable Tubing O.D.: Ø8
Seal: S (w/Sealant)
Made to Order: None

Sterke punten

Boogvormige snelheidsregelaar met One-Touch-aansluiting
Verbeterde, grotere Push-Lock-handgreep
Eenvoudig onderscheid tussen inlaat- (blauwe handgreep) en uitlaatklep (grijze handgreep)
Geschikt slangmateriaal: nylon, zacht nylon, polyurethaan

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Type koppelinggehoekte aansluiting met snelkoppeling (push-in) voor buis ø8 mm ; schroefdraadaansluiting r 1/4 ; optie s (met dichtmiddel)
Typeuniverseel (gehoekte uitvoering) ; instelling bij de uitlaat (meter-out)
Materiaalpbt (behuizing a) / messing, elektroverzinkt (behuizing b)
Maximale bedrijfsdruk10 bar
Serieas
Maximumtemperatuur60 °C
Minimale temperatuur-5 °C
€ 10,34 excl. BTW
/ stuk
€ 12,51 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen