Groefkogellager NTN 6018CM, Buitendiameter: 140 mm | Breedte: 24 mm | Binnendiameter: 90 mm
Diepe groefkogellager, radiaal contact, plaatstalen kooi, open
Zie technische informatieReferenties
NTN:6018CM
Rubix:A0484633
EAN:4547359004250



Productdetails : NTN 6018 CM KOGELLAGER
Het enkelrijige diepe groefkogellager is het meest populaire lager. Het is verkrijgbaar over een groot dimensioneel bereik en is leverbaar in een groot aantal mogelijke opties: afdichtingen met schilden of lipafdichtingen, aanwezigheid van een aanslagsegment, verschillende spelingwaarden, meerdere typen kooien...
Sterke punten
Hoogtechnologische producten afkomstig uit R&D en een geavanceerd ontwerp.
Een leidende positie op het gebied van afdichtingsprestaties: een afdichtingsoplossing voor elke toepassing. Het LLU-aanbod is de best presterende op de markt.
Van miniatuur tot gigant.
Een leidende positie op het gebied van afdichtingsprestaties: een afdichtingsoplossing voor elke toepassing. Het LLU-aanbod is de best presterende op de markt.
Van miniatuur tot gigant.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 90 mm |
| Buitendiameter | 140 mm |
| Breedte | 24 mm |
| Type lagerspeling | cm |
| Koker | staal |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 53,08 excl. BTW
/ stuk
€ 64,23 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 23 dagen