Miniatuurlager SNR 608ZZC3, Buitendiameter: 22 mm | Breedte: 7 mm | Binnendiameter: 8 mm
Diepe groefkogellagers, enkele rij
Zie technische informatieZie documentenReferenties
SNR:608ZZC3
Rubix:A0487642
EAN:3413520939670



Documenten
Productdetails : SNR 608-2Z/C3 KOGELLAGER
Stijve kogellager, radiaal contact, plaatstalen kooi, deflectoren aan beide zijden
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 21x21x6 mm |
| Logistiek gewicht | 14 g |
| Binnendiameter | 8 mm |
| Buitendiameter | 22 mm |
| Breedte | 7 mm |
| Afdichting | twee metalen schilden |
| Type lagerspeling | c3 |
| Koker | staal |
| Serie | 600 |
| Gewicht | 0,011 g |
| Grenstoerental | 46000 rpm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 1370 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 3150 N |
| Aangepaste tariefcode | 84821090 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 2,39 excl. BTW
/ stuk
€ 2,89 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden