Groefkogellager FAG S6007-HLC, Buitendiameter: 62 mm | Breedte: 14 mm | Binnendiameter: 35 mm
Diepgroefkogellager
Zie technische informatieReferenties
FAG:S6007-HLC
Rubix:03024944
Fabrikant:0539637840000
EAN:4012802228229

Productdetails : FAG S-6007-HLC KOGELLAGER ROESTVASTSTAAL
Kenmerken:
Dit enkelrijige kogellager van roestvrij staal, FAG S6000-HLC, staat bekend om zijn robuustheid en uitzonderlijke weerstand tegen corrosie en chemische producten. Het is speciaal ontworpen voor toepassingen in vochtige of corrosieve omgevingen.
Dit kogellager kan zowel radiale als axiale belastingen aan. De kooi van plaatstaal zorgt voor een gelijkmatige verdeling van de kogels, wat zorgt voor optimale prestaties. Daarnaast heeft het kogellager een laag wrijvingsniveau en een ontwerp dat lage geluids- en trillingsniveaus genereert, zelfs bij hoge rotatiesnelheden.
Onderhoud:
Om een lange levensduur en optimale prestaties te garanderen, wordt aanbevolen de toestand van het lager regelmatig te controleren en het volgens de aanbevelingen van de fabrikant te smeren. Preventief onderhoud draagt bij aan de betrouwbaarheid en efficiëntie van het lager.
Dit enkelrijige kogellager van roestvrij staal, FAG S6000-HLC, staat bekend om zijn robuustheid en uitzonderlijke weerstand tegen corrosie en chemische producten. Het is speciaal ontworpen voor toepassingen in vochtige of corrosieve omgevingen.
Dit kogellager kan zowel radiale als axiale belastingen aan. De kooi van plaatstaal zorgt voor een gelijkmatige verdeling van de kogels, wat zorgt voor optimale prestaties. Daarnaast heeft het kogellager een laag wrijvingsniveau en een ontwerp dat lage geluids- en trillingsniveaus genereert, zelfs bij hoge rotatiesnelheden.
Onderhoud:
Om een lange levensduur en optimale prestaties te garanderen, wordt aanbevolen de toestand van het lager regelmatig te controleren en het volgens de aanbevelingen van de fabrikant te smeren. Preventief onderhoud draagt bij aan de betrouwbaarheid en efficiëntie van het lager.
Diepgroefkogellager S60, corrosiebestendige materialen, eenrijig, kooi van plaatstaal
Sterke punten
Dit enkelrijige kogellager van roestvrij staal biedt verhoogde weerstand tegen chemische stoffen en corrosie, waardoor het een ideale keuze is voor toepassingen in veeleisende omgevingen. Zijn veelzijdigheid en eenvoudige installatie zijn ook belangrijke voordelen.
- Weerstand tegen corrosie en chemische producten
- Verhoogde duurzaamheid in zware omgevingen
- Vermogen om zowel radiale als axiale belastingen te weerstaan
- Weerstand tegen corrosie en chemische producten
- Verhoogde duurzaamheid in zware omgevingen
- Vermogen om zowel radiale als axiale belastingen te weerstaan
Toepassingen
Dit kogellager is bijzonder geschikt voor toepassingen die bestand moeten zijn tegen water, alkalische stoffen, fotografische ontwikkelaars en zuren. Het is ontworpen voor hoge snelheden en is ideaal voor omgevingen waar duurzaamheid en betrouwbaarheid van cruciaal belang zijn.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 14x62x62 mm |
| Logistiek gewicht | 157 g |
| Binnendiameter | 35 mm |
| Buitendiameter | 62 mm |
| Breedte | 14 mm |
| Afdichting | open |
| Type lagerspeling | cn |
| Serie | s60 |
| Referentietoerental | 11400 rpm |
| Grenstoerental | 15900 rpm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 8240 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 13600 N |
| Aangepaste tariefcode | 84821090 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 85,31 excl. BTW
/ stuk
€ 103,23 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 25 dagen