Groefkogellager akn 6232 M/C3/SQ771, Buitendiameter: 290 mm | Breedte: 48 mm | Binnendiameter: 160 mm
Groefkogellagers
Zie technische informatieReferenties
akn:6232 M/C3/SQ771
Rubix:03433939

Productdetails : AKN 6232 M/C3/SQ771 KOGELLAGER STROOMGEISOLEERD
Groefkogellager messingkooi stroomgeïsoleerd 1000V
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 160 mm |
| Buitendiameter | 290 mm |
| Breedte | 48 mm |
| Afdichting | open |
| Type lagerspeling | c3 |
| Koker | messing |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 2.064,55 excl. BTW
/ stuk
€ 2.498,11 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
