Groefkogellager FAG 608-2Z-HLN, Buitendiameter: 22 mm | Breedte: 7 mm | Binnendiameter: 8 mm
Groefkogellager 60..-2Z
Zie technische informatieReferenties
FAG:608-2Z-HLN
Rubix:03016208
Fabrikant:0629447970000
EAN:4054372940293

Productdetails : FAG 608-2Z/HLN KOGELLAGER EENRIJIG
Dit FAG groefkogellager biedt een optimale oplossing voor diverse industriële toepassingen, met robuustheid en duurzaamheid als kernwaarden. Dankzij de technische eigenschappen en het doordachte ontwerp is dit lager een betrouwbare keuze voor industriële bedrijven die op zoek zijn naar oplossingen met hoge prestaties en betrouwbaarheid..
Kenmerken:
Dit enkelrijige groefkogellager is uitgerust met een plaatstalen kooi en twee metalen afschermingen.
Onderhoud:
Het onderhoud van dit groefkogellager is vereenvoudigd dankzij zijn ontwerp en duurzame materialen. De metalen afschermingen bieden effectieve bescherming tegen verontreinigingen. Dit product is in de fabriek voorgevuld met smeermiddel, wat de onderhoudsfrequentie vermindert. Voor een optimale prestatie en verlengde levensduur van het product is het aanbevolen om de toestand van het lager regelmatig te controleren.
Afdichting:
Dit lagermodel beschikt over twee metalen afschermplaatjes die een cruciale rol spelen in de bescherming tegen externe verontreinigingen. Hoewel deze afschermplaatjes geen volledige afdichting bieden, vormen ze een stevige barrière tegen middelgrote verontreinigingen en behouden ze de integriteit van het lager. Deze bescherming is geschikt voor omgevingen die matig blootgesteld zijn aan fijne deeltjes of vocht.
Merkinformatie:
Schaeffler, een wereldwijd gerenommeerde industriële groep, staat voor innovatie, kwaliteit en duurzaamheid op het gebied van lagertechnologie en mechanische engineeringoplossingen. Het merk FAG, onderdeel van de Schaeffler-groep, is een toonaangevende speler in de sector en biedt een breed scala aan lagers die voldoen aan de hoogste eisen van diverse industrieën.
Kenmerken:
Dit enkelrijige groefkogellager is uitgerust met een plaatstalen kooi en twee metalen afschermingen.
Onderhoud:
Het onderhoud van dit groefkogellager is vereenvoudigd dankzij zijn ontwerp en duurzame materialen. De metalen afschermingen bieden effectieve bescherming tegen verontreinigingen. Dit product is in de fabriek voorgevuld met smeermiddel, wat de onderhoudsfrequentie vermindert. Voor een optimale prestatie en verlengde levensduur van het product is het aanbevolen om de toestand van het lager regelmatig te controleren.
Afdichting:
Dit lagermodel beschikt over twee metalen afschermplaatjes die een cruciale rol spelen in de bescherming tegen externe verontreinigingen. Hoewel deze afschermplaatjes geen volledige afdichting bieden, vormen ze een stevige barrière tegen middelgrote verontreinigingen en behouden ze de integriteit van het lager. Deze bescherming is geschikt voor omgevingen die matig blootgesteld zijn aan fijne deeltjes of vocht.
Merkinformatie:
Schaeffler, een wereldwijd gerenommeerde industriële groep, staat voor innovatie, kwaliteit en duurzaamheid op het gebied van lagertechnologie en mechanische engineeringoplossingen. Het merk FAG, onderdeel van de Schaeffler-groep, is een toonaangevende speler in de sector en biedt een breed scala aan lagers die voldoen aan de hoogste eisen van diverse industrieën.
Diepgroefkogellager 60..-2Z, eenrijig, schilden, kooi van plaatstaal
Sterke punten
- Gelijkmatige belastingverdeling: de enkelrijige constructie zorgt voor een gebalanceerde belastingverdeling, wat de stabiliteit van het product bevordert.
- Plaatstalen kooi: versterkt de structuur van het lager en vermindert het risico op vervorming onder druk.
- Twee metalen afschermplaatjes: beschermen het lager tegen middelgrote externe verontreinigingen.
- Hoogwaardige materialen: verlengen de levensduur van het product door slijtage te verminderen en een constante prestatie te waarborgen.
- Plaatstalen kooi: versterkt de structuur van het lager en vermindert het risico op vervorming onder druk.
- Twee metalen afschermplaatjes: beschermen het lager tegen middelgrote externe verontreinigingen.
- Hoogwaardige materialen: verlengen de levensduur van het product door slijtage te verminderen en een constante prestatie te waarborgen.
Toepassingen
Deze lagers worden gebruikt in toepassingen die een hoge radiale belastingscapaciteit vereisen, zoals industriële transportbanden, hef- en transportsystemen, en landbouwmachines. Ze zijn ideaal voor omgevingen die middelhoge tot hoge rotatiesnelheden vereisen, zoals productielijnen, logistieke systemen in magazijnen en landbouwapparatuur die hoge robuustheid vereisen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 12 g |
| Binnendiameter | 8 mm |
| Buitendiameter | 22 mm |
| Breedte | 7 mm |
| Afdichting | twee metalen schilden |
| Type lagerspeling | cn |
| Serie | 60..-2z |
| Referentietoerental | 31500 rpm |
| Grenstoerental | 40000 rpm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 1368 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 3297 N |
| Aangepaste tariefcode | 84821010 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 6,40 excl. BTW
/ stuk
€ 7,74 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden