Groefkogellager FAG 6221-M-C3, Buitendiameter: 190 mm | Breedte: 36 mm | Binnendiameter: 105 mm

Diepgroefkogellager

Zie technische informatie
Referenties
FAG:6221-M-C3
Rubix:A0692962
Fabrikant:0385348350030
EAN:4026677171139
FAG 6221 M/C3 KOGELLAGER EENRIJIG
Technische samenvatting
Binnendiameter105 mm
Buitendiameter190 mm
Breedte36 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : FAG 6221 M/C3 KOGELLAGER EENRIJIG


Diepgroefkogellager 62..-M, enkele rij, massieve messing kooi

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht4580 g
Binnendiameter105 mm
Buitendiameter190 mm
Breedte36 mm
Afdichtingopen
Type lagerspelingc3
Serie62..-m
Kokermessing
Referentietoerental4650 rpm
Grenstoerental6100 rpm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r105000 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr141000 N
Aangepaste tariefcode84821090
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
585,84 excl. BTW
/ stuk
708,87 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen