Groefkogellager FAG 6222-M-J20AA-C4, Buitendiameter: 200 mm | Breedte: 38 mm | Binnendiameter: 110 mm
Diepgroefkogellager
Zie technische informatieReferenties
FAG:6222-M-J20AA-C4
Rubix:A0543291
Fabrikant:0390161700040
EAN:4012802013788

Productdetails : FAG 6222 M-C4-J20AA KOGELLAGER STROOMGEISOLEERD MASSIEVE MESSING KOOI
Kogellagers zijn eenvoudig ontworpen, veelzijdig, robuust en eenvoudig te onderhouden. Dankzij hun ontwerp bieden ze een lage wrijvingskoppel, wat hen geschikt maakt voor hoge snelheden. Ze kunnen zowel radiale als axiale belastingen in beide richtingen dragen.
Kenmerken:
Dit enkelrijige groefkogellager zonder afdichting onderscheidt zich door een robuuste messing kooi, die een hogere weerstand en een langere levensduur garandeert. De open constructie bevordert een betere warmteafvoer. Het lager heeft een vergroot radiaal spel C4 en is voorzien van een keramische coating op de buitenring, die elektrische isolatie biedt met een hoge doorslagspanning.
Onderhoud:
Dit open groefkogellager heeft geen afdichtingssysteem en is daarom sterk blootgesteld aan verontreinigingen. Regelmatige inspectie wordt aanbevolen om eventuele tekenen van vervuiling of slijtage tijdig te signaleren en het lager correct te reinigen.
Merkinformatie:
FAG is een gerenommeerd merk in de lagerindustrie, bekend om zijn kwaliteit en betrouwbaarheid. Met decennialange ervaring zet FAG zich in om hoogwaardige producten te leveren die voldoen aan de strengste normen.
Kenmerken:
Dit enkelrijige groefkogellager zonder afdichting onderscheidt zich door een robuuste messing kooi, die een hogere weerstand en een langere levensduur garandeert. De open constructie bevordert een betere warmteafvoer. Het lager heeft een vergroot radiaal spel C4 en is voorzien van een keramische coating op de buitenring, die elektrische isolatie biedt met een hoge doorslagspanning.
Onderhoud:
Dit open groefkogellager heeft geen afdichtingssysteem en is daarom sterk blootgesteld aan verontreinigingen. Regelmatige inspectie wordt aanbevolen om eventuele tekenen van vervuiling of slijtage tijdig te signaleren en het lager correct te reinigen.
Merkinformatie:
FAG is een gerenommeerd merk in de lagerindustrie, bekend om zijn kwaliteit en betrouwbaarheid. Met decennialange ervaring zet FAG zich in om hoogwaardige producten te leveren die voldoen aan de strengste normen.
Diepgroefkogellager 62..-M-J20AA, eenrijig, massief messing kooi, keramisch gecoat
Sterke punten
Dit enkelrijige groefkogellager biedt verschillende belangrijke voordelen die het bijzonder geschikt maken voor diverse industriële toepassingen. De massieve messing kooi, in combinatie met de keramische coating, zorgt voor een verhoogde duurzaamheid door een uitstekende slijtvastheid. De elektrische isolatie van de keramische coating beschermt effectief tegen elektrische stromen. Dankzij het vergrote radiale spel C4 kan het lager thermische uitzettingen opvangen, waardoor het geschikt is voor omgevingen met hoge temperaturen. Ten slotte vergemakkelijkt de open constructie de warmteafvoer, wat zorgt voor optimale prestaties, zelfs onder intense hitteomstandigheden.
Toepassingen
- Ventilatie- en airconditioningsystemen
- Gereedschapsmachines
- Huishoudelijke apparaten
- Dataverwerkingsapparatuur
- Toepassingen in de automobielsector
- Laboratoriumapparatuur
- Kantoorapparatuur
- Gereedschapsmachines
- Huishoudelijke apparaten
- Dataverwerkingsapparatuur
- Toepassingen in de automobielsector
- Laboratoriumapparatuur
- Kantoorapparatuur
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 5400 g |
| Binnendiameter | 110 mm |
| Buitendiameter | 200 mm |
| Breedte | 38 mm |
| Afdichting | open |
| Type lagerspeling | c4 |
| Serie | 62..-m-j20aa |
| Koker | messing |
| Referentietoerental | 4500 rpm |
| Grenstoerental | 5800 rpm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 117000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 153000 N |
| Aangepaste tariefcode | 84821090 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1.685,72 excl. BTW
/ stuk
€ 2.039,72 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7 dagen