Groefkogellager SNR 6010ZZC3, Buitendiameter: 80 mm | Breedte: 16 mm | Binnendiameter: 50 mm

SNR - Diepgroefkogellager - 6010.ZZC3

Zie technische informatie

Referenties

SNR:6010ZZC3
Rubix:A0485107
Fabrikant:6010.ZZC3
EAN:3413520114862
SNR 6010-2Z/C3 KOGELLAGER

Technische samenvatting

Binnendiameter50 mm
Buitendiameter80 mm
Breedte16 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : SNR 6010-2Z/C3 KOGELLAGER


Diepgroefkogellager, radiaalcontact, kooi van geperst staal, afschermingen aan beide zijden

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter50 mm
Buitendiameter80 mm
Breedte16 mm
Afdichtingtwee metalen schilden
Type lagerspelingc3
Serie6000
Kokerstaal
Referentietoerental8900 rpm
Grenstoerental11000 rpm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r16600 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr21100 N
Gewicht4,91 kg
€ 11,26 excl. BTW
/ stuk
€ 13,62 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen