Groefkogellager FAG 6306-N, Buitendiameter: 72 mm | Breedte: 19 mm | Binnendiameter: 30 mm

Diepgroefkogellager

Zie technische informatie
Referenties
FAG:6306-N
Rubix:A0282408
Fabrikant:0167231710000
EAN:4012801073592
FAG 6306 N KOGELLAGER EENRIJIG
Technische samenvatting
Binnendiameter30 mm
Buitendiameter72 mm
Breedte19 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : FAG 6306-N KOGELLAGER EENRIJIG MET BORGRINGROEF


Dit groefkogellager van FAG is ontworpen om een betrouwbare en efficiënte oplossing te bieden voor diverse industriële toepassingen.

Kenmerken:
Dit groefkogellager van FAG is uitgevoerd met een enkele rij kogels, waardoor het uitstekend geschikt is voor het opvangen van radiale belastingen met grote nauwkeurigheid en hoge prestaties. De plaatstalen kooi zorgt voor een verhoogde slijtvastheid en een gelijkmatige verdeling van de belasting. Het lager is open en dus zonder afdichting ontworpen, met een borgringgroef.

Afdichting:
Dit FAG groefkogellager is van het open type, wat betekent dat het geen afdichtingssysteem heeft. Deze configuratie zorgt voor een snelle warmteafvoer, wat cruciaal is voor het behoud van de prestaties bij hoge snelheden. Echter, het ontbreken van afdichtingen maakt het gevoeliger voor externe verontreinigingen, waardoor het essentieel is dit lager te gebruiken in relatief schone omgevingen.

Merkinformatie:
FAG is een toonaangevend merk op het gebied van lagers en mechanische componenten, bekend om zijn kwaliteit, betrouwbaarheid en innovatie. Met jarenlange ervaring in de industrie levert FAG geavanceerde oplossingen die voldoen aan de hoogste eisen van zijn klanten. Kies je voor een FAG groefkogellager, dan kies je voor topkwaliteit en duurzame prestaties.
Diepgroefkogellager 63..-N, eenrijig, ringgroef, kooi van plaatstaal

Sterke punten

- Plaatstalen kooi: kogels blijven goed op hun plaats voor verhoogde weerstand.
- Enkele rij kogels: hoge radiale belastingscapaciteit en rotatiesnelheid.
- Geen afdichting: snelle warmteafvoer voor hogere rotatiesnelheden.
- Borgringgroef: maakt eenvoudige montage mogelijk in axiale richting met een borgring aan de binnenzijde van de behuizing.

Toepassingen

Dit open groefkogellager met één rij kogels is ideaal voor toepassingen waar snelheid en belastingsopname vereist zijn. Het wordt gebruikt in:
- Versnellingsbakken
- Transmissies
- Vertragingskasten
- Hoekoverbrengingen
- Transportbanden
- Assen
- Hef- en transportsystemen
- Gereedschapsmachines…

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht341 g
Binnendiameter30 mm
Buitendiameter72 mm
Breedte19 mm
Afdichtingopen
Type lagerspelingcn
Serie63..-n
Referentietoerental10500 rpm
Grenstoerental13700 rpm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r16200 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr30500 N
Aangepaste tariefcode84821090
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
25,59 excl. BTW
/ stuk
30,96 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 7 dagen