Insert lager INA 208-XL-KRR-AH04, Buitendiameter: 80 mm | Binnendiameter: 38.892 mm | Breedte: 27.5 mm
Diepgroefkogellager
Zie technische informatieZie documentenReferenties
INA:208-XL-KRR-AH04
Rubix:03127637
Fabrikant:0009132430000
EAN:4012802806557


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 38,892 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 80 mm |
| Breedte | 27,5 mm |
Documenten
Productdetails : INA 208 XL/KRR/AH01 SPANLAGER
Radiale inzetkogellagers 2..-KRR, cilindrische buitenring, binnenring voor pasvorm, R-afdichtingen aan beide zijden
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 38,892 mm |
| Buitendiameter | 80 mm |
| Breedte | 27,5 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Materiaal | standaard lagerstaal |
| Afdichting | twee rubberen afdichtingen |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 19800 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 32500 N |
| Bouwvorm | binnenring voor passing |
| Gewicht | 0,48 kg |
| Smering | vet, levenslange smering (onderhoudsvrij) |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 101,50 excl. BTW
/ stuk
€ 122,82 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7 dagen