Groefkogellager FAG 6317-Z-C3, Buitendiameter: 180 mm | Breedte: 41 mm | Binnendiameter: 85 mm
Diepgroefkogellager
Zie technische informatieReferenties
FAG:6317-Z-C3
Rubix:03023952
Fabrikant:0191114440030
EAN:4012801281010

Productdetails : FAG 6317-Z-C3 KOGELLAGER EENRIJIG EENZIJDIG AFGESCHERMD
Groefkogellagers met één rij zijn essentiële mechanische componenten die op grote schaal worden gebruikt in verschillende industriële systemen. Hun eenvoudige en robuuste ontwerp, gecombineerd met nauwkeurige fabricage, maakt ze veelzijdig en betrouwbaar, geschikt voor diverse toepassingen.
Kenmerken:
Dit lager is uitgerust met een kooi van plaatstaal, een metalen afdekplaat en een interne radiale speling van klasse C3. Het biedt een soepele, stille beweging met een lage wrijvingsweerstand. Dankzij de grotere radiale speling in vergelijking met standaardlagers, compenseert dit lager beter voor thermische uitzettingen, waardoor het bijzonder geschikt is voor toepassingen met hogere bedrijfstemperaturen.
Onderhoud:
De metalen afdekplaat helpt de smering vast te houden, wat de onderhoudsfrequentie vermindert. Het is aan te raden om tekenen van slijtage of beschadiging, zoals abnormale geluiden of temperatuurstijgingen, in de gaten te houden, aangezien deze kunnen duiden op de noodzaak van vervanging.
Afsluiting:
Dit lager is uitgerust met een metalen afdekplaat (schild), die bescherming biedt tegen externe verontreinigingen. Dit systeem behoudt de interne smering en voorkomt de binnenkomst van schadelijke deeltjes. Dankzij deze bescherming functioneert het lager betrouwbaar en continu, waardoor het risico op storingen en onderbrekingen wordt geminimaliseerd.
Merkinformatie:
Schaeffler, een wereldwijd gerenommeerde industriële groep, staat voor innovatie, kwaliteit en duurzaamheid op het gebied van lagertechnologie en mechanische engineeringoplossingen. Het merk FAG, onderdeel van de Schaeffler-groep, is een toonaangevende speler in de sector en biedt een breed scala aan lagers die voldoen aan de hoogste eisen van diverse industrieën.
Kenmerken:
Dit lager is uitgerust met een kooi van plaatstaal, een metalen afdekplaat en een interne radiale speling van klasse C3. Het biedt een soepele, stille beweging met een lage wrijvingsweerstand. Dankzij de grotere radiale speling in vergelijking met standaardlagers, compenseert dit lager beter voor thermische uitzettingen, waardoor het bijzonder geschikt is voor toepassingen met hogere bedrijfstemperaturen.
Onderhoud:
De metalen afdekplaat helpt de smering vast te houden, wat de onderhoudsfrequentie vermindert. Het is aan te raden om tekenen van slijtage of beschadiging, zoals abnormale geluiden of temperatuurstijgingen, in de gaten te houden, aangezien deze kunnen duiden op de noodzaak van vervanging.
Afsluiting:
Dit lager is uitgerust met een metalen afdekplaat (schild), die bescherming biedt tegen externe verontreinigingen. Dit systeem behoudt de interne smering en voorkomt de binnenkomst van schadelijke deeltjes. Dankzij deze bescherming functioneert het lager betrouwbaar en continu, waardoor het risico op storingen en onderbrekingen wordt geminimaliseerd.
Merkinformatie:
Schaeffler, een wereldwijd gerenommeerde industriële groep, staat voor innovatie, kwaliteit en duurzaamheid op het gebied van lagertechnologie en mechanische engineeringoplossingen. Het merk FAG, onderdeel van de Schaeffler-groep, is een toonaangevende speler in de sector en biedt een breed scala aan lagers die voldoen aan de hoogste eisen van diverse industrieën.
Diepgroefkogellager 63..-Z, eenrijig, schild, kooi van plaatstaal
Sterke punten
- Optimale precisie: soepele en stille rotatie voor verbeterde prestaties en verminderde trillingen.
- Uitstekende duurzaamheid: robuuste constructie en hoogwaardige materialen zorgen voor een lange levensduur, zelfs onder zware omstandigheden.
- Veelzijdigheid: geschikt voor een breed scala aan industriële toepassingen in diverse sectoren.
- Bescherming tegen verontreiniging: de metalen afdekplaat vormt een barrière tegen verontreinigingen die het lager kunnen binnendringen en ernstige schade kunnen veroorzaken.
- Radiale speling C3: zorgt voor een betere tolerantie voor thermische uitzettingen en hoge belastingen, wat de betrouwbaarheid en levensduur van het lager verhoogt.
- Uitstekende duurzaamheid: robuuste constructie en hoogwaardige materialen zorgen voor een lange levensduur, zelfs onder zware omstandigheden.
- Veelzijdigheid: geschikt voor een breed scala aan industriële toepassingen in diverse sectoren.
- Bescherming tegen verontreiniging: de metalen afdekplaat vormt een barrière tegen verontreinigingen die het lager kunnen binnendringen en ernstige schade kunnen veroorzaken.
- Radiale speling C3: zorgt voor een betere tolerantie voor thermische uitzettingen en hoge belastingen, wat de betrouwbaarheid en levensduur van het lager verhoogt.
Toepassingen
De veelzijdigheid van dit groefkogellager maakt het een verstandige keuze voor een breed scala aan industriële toepassingen, waarbij prestaties, betrouwbaarheid en duurzaamheid essentieel zijn. Dit lager biedt een betrouwbare en duurzame oplossing voor industriële toepassingen doordat het productiestilstand en onderhoudskosten vermindert dankzij zijn betrouwbaarheid. Het is van cruciaal belang voor werktuigmachines, elektromotoren, pompen en compressoren, evenals productie- en handlingapparatuur.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 41x180x180 mm |
| Logistiek gewicht | 4291 g |
| Binnendiameter | 85 mm |
| Buitendiameter | 180 mm |
| Breedte | 41 mm |
| Afdichting | eén metalen schild |
| Type lagerspeling | c3 |
| Serie | 63..-z |
| Referentietoerental | 5300 rpm |
| Grenstoerental | 5000 rpm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 97000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 141000 N |
| Aangepaste tariefcode | 84821090 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 294,38 excl. BTW
/ stuk
€ 356,20 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 25 dagen
