Miniatuurlager FAG MR83-2Z-HLC, Buitendiameter: 8 mm | Breedte: 3 mm | Binnendiameter: 3 mm

Diepgroefkogellager

Zie technische informatie
Referenties
FAG:MR83-2Z-HLC
Rubix:A0543228
Fabrikant:0552337160000
EAN:4012802602739
FAG MR 83-2Z/HLC KOGELLAGER EENRIJIG
Technische samenvatting
Binnendiameter3 mm
Buitendiameter8 mm
Breedte3 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : FAG MR 83-2Z/HLC KOGELLAGER EENRIJIG


Groefkogellager

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht0,67 g
Binnendiameter3 mm
Buitendiameter8 mm
Breedte3 mm
Afdichtingtwee metalen schilden
Type lagerspelingcn
Kokerstaal
Seriemr..-2z
Aangepaste tariefcode84821010
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
15,58 excl. BTW
/ stuk
18,85 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 7 dagen