Groefkogellager FAG 6304-C-C4>V, Buitendiameter: 52 mm | Breedte: 15 mm | Binnendiameter: 20 mm
Diepgroefkogellager
Zie technische informatieReferenties
FAG:6304-C-C4>V
Rubix:A0543063
Fabrikant:0949929670040
EAN:4054372589096

Productdetails : FAG 6304-C-C4 KOGELLAGER EENRIJIG
Dit FAG groefkogellager is ontworpen om te voldoen aan de hoge eisen van industriële toepassingen. Met een enkelrijige kogellagerstructuur vermindert dit lager merkbaar de wrijving en het geluidsniveau. Dankzij de geoptimaliseerde loopbaangeometrie (C-generatie) biedt het een verbeterde energie-efficiëntie, terwijl het betrouwbare prestaties garandeert onder veeleisende bedrijfsomstandigheden.
Kenmerken:
Dit FAG groefkogellager behoort tot de C-generatie, wat zorgt voor stille prestaties en een robuust ontwerp. Het is uitgerust met een kooi van geklonken plaatstaal voor extra stevigheid. Het lager heeft geen afdichting, wat zorgt voor een hogere temperatuurtolerantie. Met een C4 radiale speling kan het aanzienlijke temperatuursverschillen tussen de binnen- en buitenringen aan, terwijl het hoge radiale belastingen en matige axiale belastingen ondersteunt.
Onderhoud:
Om een optimale levensduur te garanderen, dient dit lager regelmatig te worden onderhouden met geschikte smeermiddelen voor de specifieke temperatuur- en belastingsomstandigheden. Periodieke controle van trillingen en geluid wordt aanbevolen om tekenen van slijtage tijdig op te sporen. Bij gebrek aan afdichtingen is het essentieel om te zorgen voor een schone werkomgeving en blootstelling aan verontreinigingen te minimaliseren.
Merkinformatie:
Schaeffler, een wereldwijd gerenommeerde industriële groep, staat voor innovatie, kwaliteit en duurzaamheid op het gebied van lagertechnologie en mechanische engineeringoplossingen. Het merk FAG, onderdeel van de Schaeffler-groep, is een toonaangevende speler in de sector en biedt een breed scala aan lagers die voldoen aan de hoogste eisen van diverse industrieën.
Kenmerken:
Dit FAG groefkogellager behoort tot de C-generatie, wat zorgt voor stille prestaties en een robuust ontwerp. Het is uitgerust met een kooi van geklonken plaatstaal voor extra stevigheid. Het lager heeft geen afdichting, wat zorgt voor een hogere temperatuurtolerantie. Met een C4 radiale speling kan het aanzienlijke temperatuursverschillen tussen de binnen- en buitenringen aan, terwijl het hoge radiale belastingen en matige axiale belastingen ondersteunt.
Onderhoud:
Om een optimale levensduur te garanderen, dient dit lager regelmatig te worden onderhouden met geschikte smeermiddelen voor de specifieke temperatuur- en belastingsomstandigheden. Periodieke controle van trillingen en geluid wordt aanbevolen om tekenen van slijtage tijdig op te sporen. Bij gebrek aan afdichtingen is het essentieel om te zorgen voor een schone werkomgeving en blootstelling aan verontreinigingen te minimaliseren.
Merkinformatie:
Schaeffler, een wereldwijd gerenommeerde industriële groep, staat voor innovatie, kwaliteit en duurzaamheid op het gebied van lagertechnologie en mechanische engineeringoplossingen. Het merk FAG, onderdeel van de Schaeffler-groep, is een toonaangevende speler in de sector en biedt een breed scala aan lagers die voldoen aan de hoogste eisen van diverse industrieën.
Diepgroefkogellager 63..-C, eenrijig, Generatie C, kooi van plaatstaal
Sterke punten
- Vermindering van wrijving en geluid dankzij geoptimaliseerde geometrie.
- Ondersteunt hoge radiale belastingen en matige axiale belastingen.
- Temperatuurtolerantie met radiale speling C4.
- Geschikt voor hoge rotatiesnelheden, dicht bij de toelaatbare grens.
- Open constructie bevordert een efficiënte warmteafvoer.
- Ondersteunt hoge radiale belastingen en matige axiale belastingen.
- Temperatuurtolerantie met radiale speling C4.
- Geschikt voor hoge rotatiesnelheden, dicht bij de toelaatbare grens.
- Open constructie bevordert een efficiënte warmteafvoer.
Toepassingen
Dit groefkogellager is ideaal voor diverse industriële toepassingen zoals:
- Industriële pompen.
- Elektrische motoren.
- Generatoren.
- Landbouwmachines.
- Transportbanden.
- Assenbakken.
- Compressoren.
- Trilschermen.
- Gereedschapsmachines.
- Ventilatiesystemen.
- Turbines.
- Reductoren.
- Mechanische transmissies.
- Industriële productiemachines.
- Industriële pompen.
- Elektrische motoren.
- Generatoren.
- Landbouwmachines.
- Transportbanden.
- Assenbakken.
- Compressoren.
- Trilschermen.
- Gereedschapsmachines.
- Ventilatiesystemen.
- Turbines.
- Reductoren.
- Mechanische transmissies.
- Industriële productiemachines.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 20 mm |
| Buitendiameter | 52 mm |
| Breedte | 15 mm |
| Afdichting | open |
| Type lagerspeling | c4 |
| Serie | 63..-c |
| Referentietoerental | 16100 rpm |
| Grenstoerental | 22000 rpm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 7800 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 18500 N |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 12,29 excl. BTW
/ stuk
€ 14,87 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen