Groefkogellager PTN 16002, Buitendiameter: 32 mm | Breedte: 8 mm | Binnendiameter: 15 mm
Diepgroefkogellager
Zie technische informatieZie documentenReferenties
PTN:16002
Rubix:A0407091
Fabrikant:893978
EAN:3660338464331



Documenten
Productdetails : PTN 16002 KOGELLAGER
Door en door geharde ronde wentellichamen met puntcontact aan het oppervlak
Niet-scheidbare loopvlakken
Laag wrijvingskoppel
Laag geluidsniveau/trilling
Diverse ontwerptypes: 2RS afgedicht, ZZ-schild, open
Niet-scheidbare loopvlakken
Laag wrijvingskoppel
Laag geluidsniveau/trilling
Diverse ontwerptypes: 2RS afgedicht, ZZ-schild, open
Groefkogellagers - Open
Sterke punten
Contact met puntoppervlak biedt mogelijkheden voor hoge snelheid
Populair - eenvoudig ontwerp, niet duur
Veelzijdig - brede reeks toepassingen
Hoge radiale belastbaarheid
Verdraagt enige uitlijnfouten
Toepassingen
Kleine tot middelgrote toepassingen
Transportrollen
Lichte tandwielkasten
Lichte wiellagers
Algemene technische toepassingen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Binnendiameter | 15 mm |
| Buitendiameter | 32 mm |
| Breedte | 8 mm |
| Afdichting | open |
| Type lagerspeling | cn |
| Serie | 16000 |
| Koker | staal |
| Grenstoerental | 24000 rpm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 2850 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 5590 N |
| Gewicht | 0,027 kg |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 39,70 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 48,04 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen