Groefkogellager SKF 6206-2RS2/WT, Buitendiameter: 110 mm | Breedte: 22 mm | Binnendiameter: 60 mm

Groefkogellagers

Zie technische informatie
Referenties
SKF:6206-2RS2/WT
Rubix:03801743
Fabrikant:189221
EAN:07316572101124
SKF 6206-2RS2/WT KOGELLAGER EENRIJIG
Technische samenvatting
Binnendiameter60 mm
Buitendiameter110 mm
Breedte22 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : SKF 6206-2RS2/WT KOGELLAGER EENRIJIG 2 FKM AFDICHTINGEN


Kogellagers zijn onmisbare onderdelen in mechanische systemen die wrijving verminderen en belastingen overbrengen tussen machineonderdelen in tal van industriële toepassingen. Groefkogellagers onderscheiden zich door hun veelzijdigheid, hun vermogen om hoge toerentallen te maken en hun geringe onderhoudsbehoefte.
Dit SKF-groefkogellager is ontworpen om zowel radiale als axiale belastingen in beide richtingen te dragen, en biedt een uitgebalanceerd ontwerp en uitstekende veelzijdigheid. Dankzij de FKM-afdichtingen wordt een optimale afdichting gegarandeerd, wat resulteert in betrouwbare prestaties en een langere levensduur. Dit product is geschikt voor uiteenlopende omstandigheden en onderscheidt zich door zijn weerstand tegen verontreinigingen en zijn lage onderhoudsbehoefte, waardoor het ideaal is voor diverse industriële toepassingen, ook in stoffige of vochtige omgevingen.

Kenmerken:
Dit eenrijige kogellager heeft een stalen kooi die goed bestand is tegen constante belastingen en tijdelijke schokken. De slepende afdichtingen van fluorelastomeer (FKM) beschermen de rollende elementen doeltreffend tegen stof, water en andere verontreinigingen. Het smeervet op basis van polyurea met een consistentie van 2 tot 3 volgens de NLGI-classificatie maakt gebruik bij temperaturen van -40 tot +160 °C mogelijk. De standaard radiale speling zorgt voor een stabiele en evenwichtige werking, terwijl de gematigde wrijving hoge toerentallen toelaat.

Onderhoud:
Dit groefkogellager vereist zeer weinig onderhoud. Dankzij de levenslange smering houden de rubberen afdichtingen het smeermiddel doeltreffend binnen het lager, wat onderhoudsinterventies vermindert. Toch wordt aanbevolen om regelmatig de temperatuur, trillingen en het geluidsniveau te controleren. Deze elementen moeten periodiek worden gecontroleerd om eventuele afwijkingen te detecteren en optimale prestaties op lange termijn te waarborgen.

Afdichting:
Dit lager is aan beide zijden uitgerust met slepende afdichtingen van nitrile rubber (NBR), die betrouwbare bescherming bieden tegen externe verontreinigingen zoals stof, water en andere deeltjes. Dit type afdichting zorgt er ook voor dat het smeermiddel binnen het lager blijft, wat slijtage voorkomt en de levensduur verlengt. Het gebruik van nitrilrubber biedt bovendien een goede weerstand tegen oliën en vetten, wat het geschikt maakt voor veeleisende industriële omgevingen.

Merkinformatie:
Als toonaangevende fabrikant van lagers en mechanische oplossingen, onderscheidt SKF zich door voortdurende innovatie en een sterke toewijding aan kwaliteit. Met meer dan een eeuw aan expertise, biedt SKF producten die voldoen aan de hoogste industriële eisen, met een focus op efficiëntie en duurzaamheid.

Belangrijkste Voordelen:
- Hoge bescherming tegen vloeibare en vaste verontreinigingen dankzij de FKM-afdichtingen;
- Smeermiddel geschikt voor temperaturen van -40 tot +160 °C;
- Goede weerstand tegen aanzienlijke radiale belastingen en matige axiale belastingen;
- Stalen kooi voor robuustheid en schokbestendigheid;
- Hoge toerentallen met een laag geluidsniveau.

Toepassingen:
Dit lager is ideaal voor diverse toepassingen, waaronder transportsystemen en handlingapparatuur, waar het betrouwbare prestaties levert in industriële omgevingen. Het is ook geschikt voor landbouw- en bouwmachines dankzij zijn robuustheid onder zware omstandigheden. In transmissiesystemen zoals versnellingsbakken en motorreductoren biedt het duurzaamheid en precisie. Verder wordt het toegepast in huishoudelijke apparaten, werktuigmachines en de auto-industrie, waar het bijdraagt aan een betere efficiëntie van interne componenten. Ten slotte wordt het gebruikt in de fietsindustrie en geleidingssystemen dankzij zijn uitstekende precisie en betrouwbaarheid.

Sterke punten

Rubix is Europa's toonaangevende specialist in lagers en industriële benodigdheden. Met meer dan 1 miljoen lagers op voorraad en een jaarlijkse verkoop van meer dan 100 miljoen lagers, bieden wij het breedste assortiment in Europa. Onze ongeëvenaarde technische expertise en nauwe samenwerking met topmerken zoals SKF zorgen ervoor dat u altijd kunt rekenen op de beste oplossingen voor uw toepassingen.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht200 g
Binnendiameter60 mm
Buitendiameter110 mm
Breedte22 mm
Afdichtingtwee rubberen afdichtingen
Type lagerspelingcn
Serie62
Kokerstaal
Referentietoerental24000 rpm
Grenstoerental8000 rpm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r11200 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr20300 N
Land van oorsprongIT
Aangepaste tariefcode84821090
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
15,66 excl. BTW
/ stuk
18,95 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen