Groefkogellager PTN 61814-2RS, Buitendiameter: 90 mm | Breedte: 10 mm | Binnendiameter: 70 mm

Diepgroefkogellager

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
PTN:61814-2RS
Rubix:A0407278
Fabrikant:893795
EAN:3660338462504
PTN 61814-2RS KOGELLAGER
Technische samenvatting
Binnendiameter70 mm
Buitendiameter90 mm
Breedte10 mm
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : PTN 61814-2RS KOGELLAGER


Door en door geharde ronde wentellichamen met puntcontact aan het oppervlak
Niet-scheidbare loopvlakken
Laag wrijvingskoppel
Laag geluidsniveau/trilling
Diverse ontwerptypes: 2RS afgedicht, ZZ-schild, open
2RS - Groefkogellagers

Sterke punten


Contact met puntoppervlak biedt mogelijkheden voor hoge snelheid
Populair - eenvoudig ontwerp, niet duur
Veelzijdig - brede reeks toepassingen
Hoge radiale belastbaarheid
Verdraagt enige uitlijnfouten

Toepassingen


Kleine tot middelgrote toepassingen
Transportrollen
Lichte tandwielkasten
Lichte wiellagers
Algemene technische toepassingen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Binnendiameter70 mm
Buitendiameter90 mm
Breedte10 mm
Afdichtingtwee rubberen afdichtingen
Type lagerspelingcn
Serie61800
Kokerstaal
Grenstoerental3600 rpm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r10800 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr11500 N
Gewicht0,14 kg
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
387,90 excl. BTW
/ 10 stuks
469,36 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden