Groefkogellager PTN 6215-2Z, Buitendiameter: 130 mm | Breedte: 25 mm | Binnendiameter: 75 mm

Diepgroefkogellager

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
PTN:6215-2Z
Rubix:A0407222
Fabrikant:893849
EAN:3660338463044
PTN 6215-2Z KOGELLAGER
Technische samenvatting
Binnendiameter75 mm
Buitendiameter130 mm
Breedte25 mm
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : PTN 6215-2Z KOGELLAGER


Door en door geharde ronde wentellichamen met puntcontact aan het oppervlak
Niet-scheidbare loopvlakken
Laag wrijvingskoppel
Laag geluidsniveau/trilling
Diverse ontwerptypes: 2RS afgedicht, ZZ-schild, open
ZZ - Groefkogellagers

Sterke punten


Contact met puntoppervlak biedt mogelijkheden voor hoge snelheid
Populair - eenvoudig ontwerp, niet duur
Veelzijdig - brede reeks toepassingen
Hoge radiale belastbaarheid
Verdraagt enige uitlijnfouten

Toepassingen


Kleine tot middelgrote toepassingen
Transportrollen
Lichte tandwielkasten
Lichte wiellagers
Algemene technische toepassingen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid5
Binnendiameter75 mm
Buitendiameter130 mm
Breedte25 mm
Afdichtingtwee metalen schilden
Type lagerspelingcn
Serie6200
Kokerstaal
Grenstoerental4800 rpm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r49000 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr65500 N
Gewicht1117 kg
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
201,05 excl. BTW
/ 5 stuks
243,27 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden