Groefkogellager FAG 6319-J20GA-C3, Buitendiameter: 200 mm | Breedte: 45 mm | Binnendiameter: 95 mm
Diepgroefkogellager
Zie technische informatieReferenties
FAG:6319-J20GA-C3
Rubix:A0882424
Fabrikant:3015333000030
EAN:4064328587182

Productdetails : FAG 6319 C3/J20GA KOGELLAGER STROOMGEISOLEERD
Enkele rij, stalen kooi, keramisch gecoat
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 95 mm |
| Buitendiameter | 200 mm |
| Breedte | 45 mm |
| Afdichting | open |
| Type lagerspeling | c3 |
| Serie | 63..-j20ga |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1.228,62 excl. BTW
/ stuk
€ 1.486,63 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
