Groefkogellager SNR 63001EE, Buitendiameter: 28 mm | Breedte: 12 mm | Binnendiameter: 12 mm

Diepgroefkogellagers, enkelrijig

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SNR:63001EE
Rubix:A0486694
EAN:3413520473150
SNR 63001 EE KOGELLAGER

Technische samenvatting

Binnendiameter12 mm
Buitendiameter28 mm
Breedte12 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SNR 63001 EE KOGELLAGER


Stijf kogellager, radiaal contact, plaatkooi, wrijvingsafdichtingen aan beide zijden

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)60x59x20 mm
Logistiek gewicht36 g
Binnendiameter12 mm
Buitendiameter28 mm
Breedte12 mm
Afdichtingtwee rubberen afdichtingen
Type lagerspelingcn
Serie63000
Kokerstaal
Grenstoerental17000 rpm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r2370 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr5000 N
Gewicht0,029 kg
Aangepaste tariefcode84821090
€ 9,59 excl. BTW
/ stuk
€ 11,60 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen