Referenties
Bürkert:136891
Rubix:A0870561

Productdetails : BURKERT 4/2 VENTIEL TYPE 5470G -136891
Bürkert Type 5470G 4/2-weg pneumatisch magneetventiel (art. 136891) met NBR-afdichting. Voor 110–120 V DC en 2–10 bar, tot 300 l/min.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | bürkert type 5470g - 136891 |
| Aantal poorten | 4 |
| Spanning | 120 V |
| Maximale bedrijfsdruk | 10 bar |
| Volumestroom | 300 l/min |
| Materiaal | nbr |
| Drukbereik | 2…10 bar |
| Poortgrootte | 1/4 |
| Minimale bedrijfsdruk | 2 bar |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 135,56 excl. BTW
/ stuk
€ 164,03 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen
