Referenties
Bürkert:171863
Rubix:A0869170


Technische samenvatting
| Type | bürkert 4/2 ventiel type 5470g - 171863 |
|---|---|
| Aantal poorten | 4 |
Productdetails : BURKERT 4/2 VENTIEL TYPE 5470G -171863
Bürkert Type 5470G 4/2-way solenoïdeventiel voor pneumatische stuursignalen. Drukbereik 2…10 bar, flow tot 300 l/min en NBR-afdichting voor -10…+50 °C.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | bürkert 4/2 ventiel type 5470g - 171863 |
| Aantal poorten | 4 |
| Spanning | 24 V |
| Maximale bedrijfsdruk | 10 bar |
| Volumestroom | 300 l/min |
| Materiaal | nbr |
| Drukbereik | 2…10 bar |
| Poortgrootte | 1/4 |
| Minimale bedrijfsdruk | 2 bar |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 126,10 excl. BTW
/ stuk
€ 152,58 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen