BURKERT 2/2 DIRECT WERKEND MAGNEETVENTIEL TYPE 0256A -56346
Directioneel pneumatisch weg ventiel
Zie technische informatieReferenties
Bürkert:56346
Rubix:A0868910


Technische samenvatting
| Type | burkert 2/2 direct werkend magneetventiel type 0256a -56346 |
|---|---|
| Aantal poorten | 2 |
Productdetails : BURKERT 2/2 DIRECT WERKEND MAGNEETVENTIEL TYPE 0256A -56346
Direct-werkend Bürkert 2/2 magneetventiel Type 0256A met NBR afdichting. Voor het regelen, afsluiten en doseren van neutrale media. 24 V DC, G1/4.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | burkert 2/2 direct werkend magneetventiel type 0256a -56346 |
| Aantal poorten | 2 |
| Spanning | 24 V |
| Maximale bedrijfsdruk | 2 bar |
| Volumestroom | 13,3 l/min |
| Materiaal | nbr |
| Drukbereik | 0…2 bar (vloeistoffen); 0…8 bar (gassen) |
| Poortgrootte | 1/4 |
| Minimale bedrijfsdruk | 0 bar |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 184,16 excl. BTW
/ stuk
€ 222,83 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen