ROEBUCK LAMELLENSCHIJF VLAK DIA115 K40 KERAMISCH 866863

"DLPC" lamellenslijpschijf vlak

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Roebuck:866863
Rubix:23180456
EAN:3660338209260
ROEBUCK LAMELLENSCHIJF VLAK DIA115 K40 KERAMISCH  866863
brand logo
brand logo
Technische samenvatting
Diameter115 mm
Diameter cilinderboring22,23 mm
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : ROEBUCK LAMELLENSCHIJF VLAK DIA115 K40 KERAMISCH 866863


Standaard: EN 13743 - Met OSA-label

Vlakke lamellenschijf. Toepassingen: ontbramen, slijpen, polijsten
DISC DLPC.115 - D.115 GR.40 FLAP DISC - CERAMIC - FLAT

Sterke punten

Zeer hoge prestatie - Verlengde levensduur

Toepassingen

deburring, grinding, polishing
brand logo
brand logo

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Diameter115 mm
Diameter cilinderboring22,23 mm
Type schuurmiddelkeramisch
Toepassingontbramen, slijpen, polijsten
Vormvlakke
Korrel40
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
46,50 excl. BTW
/ 10 stuks
56,26 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 17 dagen