ROEBUCK LAMELLENSCHIJF CONISCH DIA115 K120 KERAM. - 866857

"DLBC" lamellenslijpschijf conisch

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Roebuck:866857
Rubix:23180347
EAN:3660338209215
ROEBUCK LAMELLENSCHIJF CONISCH DIA115 K120 KERAM. - 866857
brand logo
brand logo

Technische samenvatting

Diameter115 mm
Diameter cilinderboring22,23 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : ROEBUCK LAMELLENSCHIJF CONISCH DIA115 K120 KERAM. - 866857


Standaard: EN 13743

Conische lamellenschijf. Toepassingen: ontbramen, slijpen, polijsten
DISC DLBC.115 - D.115 GR.120 FLAP DISC - CERAMIC - CURVED

Sterke punten

Zeer hoge prestatie - Verlengde levensduur

Toepassingen

deburring, grinding, polishing
brand logo
brand logo

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Diameter115 mm
Diameter cilinderboring22,23 mm
Type schuurmiddelkeramisch
Toepassingontbramen, slijpen, polijsten
Vormconische
Korrel120
4,63 excl. BTW
/ stuk
5,60 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden