FESTO T-INSTEEKSCHROEFKOPPELING QST-1/4-6 130796 (153108)
Doorvoerinsteekkoppeling QST
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Festo:QST-1/4-6-100
Rubix:06143412
Fabrikant:130796
EAN:4052568025175

Technische samenvatting
| Materiaal | pbt / pom / nbr / hoog gelegeerd roestvrij staal |
|---|---|
| Aansluiting 1 | r 1/4 |
Documenten
Productdetails : FESTO T-INSTEEKSCHROEFKOPPELING QST-1/4-6 130796 (153108)
T-insteekschroefkoppeling QST-1/4-6-100 360° oriënteerbaar, uitwendige schroefdraad met buitenzeskant. Grootte=Standaard, Nominale diameter=5,7 mm, Soort dichting op de inschroeftap=coating, Inbouwpositie=willekeurig, Aantal stuks per verpakking=100
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 100 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 140x135x90 mm |
| Logistiek gewicht | 26,05 g |
| Materiaal | pbt / pom / nbr / hoog gelegeerd roestvrij staal |
| Aansluiting 1 | r 1/4 |
| Profiel | standaard |
| Aansluiting 2 | 6 |
| Land van oorsprong | JP |
| Aangepaste tariefcode | 76169990 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 4,71 excl. BTW
/ stuk
€ 5,70 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden