FESTO T-INSTEEKSCHROEFKOPPELING NPQH-T-G18-Q6-P10 578393
Doorvoerschroefkoppeling NPQH-T
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Festo:NPQH-T-G18-Q6-P10
Rubix:06148704
Fabrikant:578393
EAN:4052568060961

Technische samenvatting
| Materiaal | messing / fpm / hooggelegeerd roestvrij staal |
|---|---|
| Aansluiting 1 | g 1/8 |
Documenten
Productdetails : FESTO T-INSTEEKSCHROEFKOPPELING NPQH-T-G18-Q6-P10 578393
T-insteekschroefkoppeling NPQH-T-G18-Q6-P10 Grootte=Standaard, Nominale diameter=5 mm, Soort dichting op de inschroeftap=Dichtingsring, Inbouwpositie=willekeurig, Aantal stuks per verpakking=10
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 43x24x15 mm |
| Logistiek gewicht | 26,76 g |
| Materiaal | messing / fpm / hooggelegeerd roestvrij staal |
| Aansluiting 1 | g 1/8 |
| Profiel | standaard |
| Aansluiting 2 | 6 |
| Aangepaste tariefcode | 74199990 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 5,08 excl. BTW
/ stuk
€ 6,15 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden