STAHLWILLE TCS+NR.10A 1/4-1.5/16 96838779
TCS 10a/9 Dubbele steeksleutels
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Stahlwille:96838779
Rubix:10128665
EAN:4018754191284



Documenten
Productdetails : STAHLWILLE TCS+NR.10A 1/4-1.5/16 96838779
175 x 350 x 70 mm, 9-delig
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 75x350x175 mm |
| Logistiek gewicht | 1555 g |
| Aantal elementen | 9 |
| Hoogte | 70 mm |
| Breedte | 175 mm |
| Diepte | 350 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 143,52 excl. BTW
/ stuk
€ 173,66 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
