Referenties
SMC:LSP131-5A3
Rubix:A0727375
Fabrikant:LSP131-5A3

Technische samenvatting
| Oliecapaciteit | 0,2 cm³ |
|---|---|
| Nominale druk | 0,1 bar |
| Type | smc doseerpomp lsp131-5a3 |
Documenten
Productdetails : SMC DOSEERPOMP LSP131-5A3
Liquid dispense pump
Dispense volume up to 200 µl
Repeatability: ±1%
Adjustment of dispense volume is possible
Shut-off function
Self-contained system.
Mediumdoseerpomp
Doseervolume tot 200 µl
Reproduceerbaarheid: ±1%
Het doseervolume kan worden afgesteld
Uitschakelfunctie
Autonoom systeem.
Sterke punten
Dispense volume up to 200 µl.
Repeatability: ±1%.
Adjustment of dispense volume is possible.
Shut-off function.
Self-contained system.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Oliecapaciteit | 0,2 cm³ |
| Nominale druk | 0,1 bar |
| Type | smc doseerpomp lsp131-5a3 |
| Minimale temperatuur | 10 °C |
| Maximumtemperatuur | 50 °C |
| Gewicht | 0,09 kg |
| Max. toerental | 120 rpm |
| Serie | lsp |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 228,16 excl. BTW
/ stuk
€ 276,07 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 30 dagen