PFERD PENSEELBORSTEL PBG 3028/6 INOX 0,35
Draadborstel met schacht, gedraaid geknoopt PBG 3030/6 roestvrij staal 0,35
Zie technische informatieReferenties
Pferd Tools:PBG 3028/6 INOX 0,35
Rubix:23086012
Fabrikant:43209004
EAN:4007220531099




Technische samenvatting
| Draad | roestvrij staal |
|---|---|
| Diameter borstel | 30 mm |
| Asdiameter | 6 mm |
Productdetails : PFERD PENSEELBORSTEL PBG 3028/6 INOX 0,35
Agressieve borstel. Geschikt voor middelzwaar borstelwerk, zoals ontbramen, reinigen en ontroesten. • Optimale toegang tot moeilijk bereikbare plaatsen, zoals uitsparingen en boorgaten.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Draad | roestvrij staal |
| Diameter borstel | 30 mm |
| Asdiameter | 6 mm |
| Draaddiameter | 0,35 mm |
| Max. toerental | 20000 rpm |
| Hoogte bekleding | 25 mm |
| Lengte | 68 mm |
| Aangepaste tariefcode | 96035000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 259,10 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 313,51 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen