Referenties
Pferd Tools:PBUR 1316/6 ST 0,35
Rubix:23088338
Fabrikant:43215001
EAN:4007220530979



Productdetails : PFERD PENSEELBORSTEL OP STIFT PBUR 1316/6 ST. 0,35
Aanbevolen machinevermogen minimaal 300 watt. Geschikt voor lichte borstelwerkzaamheden zoals ontbramen, reinigen en ontroesten. Door de afneembare kunststof ringen kunnen de spreiding en de flexibiliteit van de draden exact geregeld worden. Uitstekend te gebruiken op moeilijk toegankelijke plaatsen alsmede in boringen en uithollingen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Draad | staal |
| Diameter borstel | 13 mm |
| Asdiameter | 6 mm |
| Draaddiameter | 0,35 mm |
| Max. toerental | 15000 rpm |
| Hoogte bekleding | 25 mm |
| Lengte | 70 mm |
| Aangepaste tariefcode | 96035000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 5,26 excl. BTW
/ stuk
€ 6,36 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
