FACOM DRAADLOZE DUNNE LED INSPECTIELAMP 779.SILR
Draadloze LED slanke inspectielamp - oplaadbaar
Zie technische informatieReferenties
Facom:779.SILR
Rubix:10105582
EAN:3662424020339




Productdetails : FACOM DRAADLOZE DUNNE LED INSPECTIELAMP 779.SILR
Draadloze LED-slanke inspectielamp - oplaadbaar
- Extra dunne slanke behuizing.
- 2 vermogensstanden.
- Standaard schroefdraadbevestiging, 1/4" schroefdraad voor statiefbevestiging of andere accessoire.
- Oliebestendig, bestand tegen oplosmiddelen en andere chemicaliën die in een werkplaats worden gebruikt.
- In standaardmodus 8 uur/In boostmodus 4 uur.
- Halfharde handhaak om te voorkomen dat de haak of kabel eruit wordt getrokken.
- Wordt geleverd met een verwijderbare schroefmagneet ref. 779.MAG.
- Geleverd met 220 V wandoplader, 12 V oplader voor sigarettenaansteker en USB-oplader.
- Ankerpunt voor meer veiligheid, vooral bij werken op hoogte.
- Stroombron Accu/netspanning/12 V/USB.
- Autonomie (Std/Boost): 8/4 uur.
- Oplaadtijd (Std/USB): 3/6 uur.
- Lux 0,5 m (Std/Boost): 175/350 Lux.
- Helderheid (Std/Boost): 120/240 Lumen.
- Lengte: 329 mm.
- Breedte (handvat/lichaam): 45/29 mm.
-Diepte (handvat/lichaam): 25/12 mm.
- Bedrijfstemperatuur (°C): -20/+70.
Gewicht: 0,16 kg.
- Extra dunne slanke behuizing.
- 2 vermogensstanden.
- Standaard schroefdraadbevestiging, 1/4" schroefdraad voor statiefbevestiging of andere accessoire.
- Oliebestendig, bestand tegen oplosmiddelen en andere chemicaliën die in een werkplaats worden gebruikt.
- In standaardmodus 8 uur/In boostmodus 4 uur.
- Halfharde handhaak om te voorkomen dat de haak of kabel eruit wordt getrokken.
- Wordt geleverd met een verwijderbare schroefmagneet ref. 779.MAG.
- Geleverd met 220 V wandoplader, 12 V oplader voor sigarettenaansteker en USB-oplader.
- Ankerpunt voor meer veiligheid, vooral bij werken op hoogte.
- Stroombron Accu/netspanning/12 V/USB.
- Autonomie (Std/Boost): 8/4 uur.
- Oplaadtijd (Std/USB): 3/6 uur.
- Lux 0,5 m (Std/Boost): 175/350 Lux.
- Helderheid (Std/Boost): 120/240 Lumen.
- Lengte: 329 mm.
- Breedte (handvat/lichaam): 45/29 mm.
-Diepte (handvat/lichaam): 25/12 mm.
- Bedrijfstemperatuur (°C): -20/+70.
Gewicht: 0,16 kg.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 580 g |
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 365x165x50 mm |
| Gewicht verpakking | 585 g |
| Helderheid | 240 lm |
| Spanning | 220 V |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
