ISCAR DRAAIWISSELPLAAT WNMG 080408-GN IC907 5595309
Draai- en freesplaten WNMG 080408-GN IC907
Zie technische informatieReferenties
Iscar:WNMG 080408-GN IC907
Rubix:20792596
Fabrikant:5595309

Productdetails : ISCAR DRAAIWISSELPLAAT WNMG 080408-GN IC907 5595309
Toepassingen
Omkeerbare wisselplaat met gat en spaanbreker. Robuuste snijkant. Voor semi-finiseren en licht opruwen van staal en gietijzer Verkrijgbaar in 5 kwaliteiten: IC3028: PVD TiCN coating De sterkste kwaliteit voor het bewerken van roestvast staal en vuurvaste legeringen bij lage tot gemiddelde snijsnelheden. Gebruikt voor onderbroken snedes en zware bewerkingen. IC9025: CVD TiCN+Al2O3+TiN coating. Speciaal aanbevolen voor het bewerken van laagkoolstof smeedmetaal en laaggelegeerde stalen onderdelen. Zeer effectief voor het verspanen van roestvast staal in finish- en mediumcondities. IC8048: composiet+Al2O3 CVD coating. Gebruikt voor gietijzer, staal en roestvrij staal bij afwerking en middelzware verspaning IC9015: CVD TiCN+Al2O3+TiN coating. Gebruikt voor afwerking en middelzware bewerking van koolstofstaal, gelegeerd staal en gietijzer.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Type plaatje | wnmg 080408-gn |
| Schakering | ic907 |
| Radius | 0,8 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 164,00 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 198,44 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen