Referenties
INA:XV80
Rubix:A0606818
Fabrikant:0053982740000
EAN:4054366220875

Productdetails : INA XV 80 KRUISROLLENLAGER
Gekruiste rollagers zonder tandwieltanden, lamellaire afdichtingen aan beide zijden
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 1078 g |
| Binnendiameter | 80 mm |
| Buitendiameter | 135 mm |
| Breedte | 19 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Serie | xv |
| Afdichting | open |
| Aangepaste tariefcode | 84834090 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 2.842,14 excl. BTW
/ stuk
€ 3.438,99 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 30 dagen
