Referenties
INA:SX011820-A
Rubix:03115051
Fabrikant:0071373460000
EAN:4012802368772

Productdetails : INA SX 011820 A KRUISROLLENLAGER
Kruisrollager
Crossed roller bearingsdimension series 18 to DIN 616
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 402 g |
| Binnendiameter | 100 mm |
| Buitendiameter | 125 mm |
| Breedte | 13 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Serie | sx..-a |
| Afdichting | open |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84834090 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1.117,70 excl. BTW
/ stuk
€ 1.352,42 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen