Referenties
INA:SX011848-A-VSP
Rubix:A0543255
Fabrikant:0071374190079
EAN:4054364146313

Productdetails : INA SX 011848 A/VSP KRUISROLLENLAGER
Kruisrollager
Crossed roller bearingsdimension series 18 to DIN 616
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 5100 g |
| Binnendiameter | 240 mm |
| Buitendiameter | 300 mm |
| Breedte | 28 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Serie | sx..-a |
| Afdichting | open |
| Aangepaste tariefcode | 84834090 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 6.597,22 excl. BTW
/ stuk
€ 7.982,64 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen