INA XU 12.0179 KRUISROLLENLAGER

Kruisrollager XU

Zie technische informatie
Referenties
INA:XU120179
Rubix:03134061
Fabrikant:0012921960000
EAN:4012802137613
INA XU 12.0179 KRUISROLLENLAGER
Technische samenvatting
Binnendiameter124,5 mm
Buitendiameter234 mm
Breedte35 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : INA XU 12.0179 KRUISROLLENLAGER


Kruisrollager XU, ongetand, aan beide zijden afgedicht
Crossed roller bearings without gear teeth, sealed on both sides

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht6500 g
Binnendiameter124,5 mm
Buitendiameter234 mm
Breedte35 mm
Type lagerspelingcn
Seriexu
Afdichtingopen
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84834090
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
3.151,26 excl. BTW
/ stuk
3.813,02 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 7 dagen