ISCAR DRAAIWISSELPL. ISO NEG CNMM 120408-M4PW IC8150 5508282
Draaiwisselplaat
Zie technische informatieReferenties
Iscar:CNMM 120408-M4PW IC8150
Rubix:A0511234
Fabrikant:5508282

Technische samenvatting
| Type plaatje | draaiwisselplaatje (draaien/steekbewerking) – iso negatief – cnmm 120408-m4pw |
|---|---|
| Schakering | ic8150 |
Productdetails : ISCAR DRAAIWISSELPL. ISO NEG CNMM 120408-M4PW IC8150 5508282
ISCAR CNMM 120408‑M4PW IC8150 draaiwisselplaatje (ISO negatief) met helikaler snijkant en positieve snijhoek voor zwaar verspanen. Afmetingen: L 12,9 mm; S 4,76 mm; R 0,8 mm.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Type plaatje | draaiwisselplaatje (draaien/steekbewerking) – iso negatief – cnmm 120408-m4pw |
| Schakering | ic8150 |
| Lengte zijkant | 12,9 mm |
| Dikte | 4,76 mm |
| Radius | 0,8 mm |
| Insertmaat | 12,7 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 169,60 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 205,22 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen