Referenties
Iscar:CNMM 120408-NM IC8250
Rubix:20791292
Fabrikant:5550267

Productdetails : ISCAR DRAAIWISSELPLAAT CNMM 120408-NM IC8250 5550267
ISCAR CNMM 120408-NM draaiplaatje (IC8250) voor grofwerk: eenzijdige 80° ruitvorm met TiCN+Al2O3+TiN coating en hoekradius 0,8 mm.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Type plaatje | cnmm 120408-nm |
| Schakering | ic8250 |
| Lengte zijkant | 12,9 mm |
| Dikte | 4,76 mm |
| Radius | 0,8 mm |
| Insertmaat | 12,7 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 161,90 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 195,90 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen