ISCAR DRAAIWISSELPLAAT ISO NEG DNMG 150412-GN IC8250 5508750
Draaiwisselplaat
Zie technische informatieReferenties
Iscar:DNMG 150412-GN IC8250
Rubix:A0510963
Fabrikant:5508750

Technische samenvatting
| Type plaatje | draaiplaat wisselplaatje (iso negatief) voor draaien |
|---|---|
| Schakering | ic8250 |
Productdetails : ISCAR DRAAIWISSELPLAAT ISO NEG DNMG 150412-GN IC8250 5508750
Iscar DNMG 150412-GN negatief draaiwisselplaatje voor 90° diamantgeometrie. Grade IC8250 (ref. 5508750) voor betrouwbare metaalbewerking.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Type plaatje | draaiplaat wisselplaatje (iso negatief) voor draaien |
| Schakering | ic8250 |
| Lengte zijkant | 12,7 mm |
| Dikte | 4 mm |
| Radius | 1,2 mm |
| Insertmaat | 15 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 205,50 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 248,65 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen