ISCAR DRAAIWISSELPLAAT ISO NEG SNMG 120412-M3M IC806 5567899
Draaiwisselplaat
Zie technische informatieReferenties
Iscar:SNMG 120412-M3M IC806
Rubix:A0511641
Fabrikant:5567899

Technische samenvatting
| Type plaatje | iso-negatieve draaiwisselplaat (snmg) |
|---|---|
| Schakering | ic806 |
Productdetails : ISCAR DRAAIWISSELPLAAT ISO NEG SNMG 120412-M3M IC806 5567899
Iscar IC806 SNMG 120412-M3M is een ISO-negatieve, dubbelzijdige draaiwisselplaat met M3M spanbreker en AlTiN “SUMO TEC” coating.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Type plaatje | iso-negatieve draaiwisselplaat (snmg) |
| Schakering | ic806 |
| Lengte zijkant | 12,7 mm |
| Dikte | 4,76 mm |
| Radius | 1,2 mm |
| Insertmaat | 12,7 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 152,60 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 184,65 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen