Referenties
Iscar:TNMG 220408-TF IC807
Rubix:A0500649
Fabrikant:5550471

Technische samenvatting
| Type plaatje | draaiplaat iso negatief tnmg 220408-tf |
|---|---|
| Schakering | ic807 |
Productdetails : ISCAR DRAAIWISSELPL. ISO NEG. TNMG 220408-TF IC807 5550471
Dubbelzijdige negatieve TNMG-draaiwisselplaat met TF-chipbreaker en coating TiAlN+TiN voor Grade IC807. Ontworpen om afbrokkelen te voorkomen en kratervorming te verminderen bij het draaien.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Type plaatje | draaiplaat iso negatief tnmg 220408-tf |
| Schakering | ic807 |
| Lengte zijkant | 22 mm |
| Dikte | 4,76 mm |
| Radius | 0,8 mm |
| Insertmaat | 12,7 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 184,50 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 223,24 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen