Referenties
Bürkert:154554
Rubix:A0868780

Productdetails : BURKERT 2/2 PROPORTIONEEL REGELVENTIEL TYPE 2836A -154554
Bürkert Type 2836A is een direct-werkend 2/2 proportioneel regelventiel, normaal gesloten. Voor artikel 154554: messing behuizing en FKM-afdichting met PWM-sturing.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Maximale bedrijfsdruk | 2 bar |
| Materiaal | messing; fkm (fluor rubber) |
| Debiet | 2500 l/h |
| Versteltype | direct-werkend proportioneel (pwm-sturing), normaal gesloten (2/2) |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1.130,55 excl. BTW
/ stuk
€ 1.367,97 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen
