NORGREN DRUKSCHAKELAAR 10..160 BAR 18D 0882200000000000
Drukschakelaar, R1/4, 10-160bar
Zie technische informatieZie documentenReferenties
IMI Norgren:0882200000000000
Rubix:05200025
Fabrikant:0882200000000000


Technische samenvatting
| Type | norgren drukschakelaar 10..160 bar 18d 0882200000000000 |
|---|---|
| Uitvoering | 18d hydraulische drukschakelaar, elektromechanisch bediend (g1/4 / iso g) |
| Spanning, min. | 12 V |
Documenten
Productdetails : NORGREN DRUKSCHAKELAAR 10..160 BAR 18D 0882200000000000
Drukschakelaar R1/4 10-160 Bar
DRUKSCHAKELAAR R1/4 10-160 BAR
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | norgren drukschakelaar 10..160 bar 18d 0882200000000000 |
| Uitvoering | 18d hydraulische drukschakelaar, elektromechanisch bediend (g1/4 / iso g) |
| Spanning, min. | 12 V |
| Minimale temperatuur | -25 °C |
| Maximumtemperatuur | 80 °C |
| Spanning, max. | 240 V |
| Spanning | 240 V |
| Verbinding | g1/4 (iso g / 1/4' iso g) |
| Minimale bedrijfsdruk | 10 bar |
| Maximale bedrijfsdruk | 160 bar |
| Nauwkeurigheid | ±4 % (herhaalnauwkeurigheid) |
| Type vloeistof | neutrale, zelfsmerende vloeistoffen; hydrauliekolie; smeerolie; lichte stookolie |
| Uitgang data | microschakelaar spdt (omschakelaar) |
| Beschermingsgraad (IP) | ip65 |
| Aangepaste tariefcode | 90322000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 159,32 excl. BTW
/ stuk
€ 192,78 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen