SMC DRUKSENSOR PSE563-02

Drukschakelaar PSE

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:PSE563-02
Rubix:05277562
SMC DRUKSENSOR PSE563-02

Technische samenvatting

Typedruksensor
Uitvoeringpse563
Spanning, min.12 V
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC DRUKSENSOR PSE563-02


Druksensor voor Generieke Toepassing
•Pressure sensor for general purpose fluids
•Fluid: fluid, including gas, that will not corrode SUS316L
•Accuracy (ambient temp. of 25°C): ¹1%F.S. or less
•Repeatability: ¹0.2%F.S. or less
•Enclosure: IP65

Sensor Range: 3 [For Compound Pressure (-100~100.kPa)]
Port Size: 02 [R1/4 (M5 Female Thread)]
Output Specification: Voltage Output (1~5V) Type
Option: None

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)71x28x24 mm
Logistiek gewicht65 g
Typedruksensor
Uitvoeringpse563
Spanning, min.12 V
Minimale temperatuur-10 °C
Maximumtemperatuur60 °C
Spanning, max.24 V
Land van oorsprongJP
201,52 excl. BTW
/ stuk
243,84 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen